• A surcharge was added to this item price.

Vyměnitelná břitová destička DCGT na střední obrábění 30 kusů, HU7310, Velikost: 11T304

Artiklové číslo: GG3814 11T304
Nastavit cenu 30 ks (CZK 204,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Široká řezací deska B 11 mm
Tloušťka řezné desky S 3,18 mm
Délka řezné desky L 11 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 11 mm
Průměr řezné desky d 11 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód DCGT 11T304
Provedení lamače třísek AM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Skupina použití nástroje N
Povlak bez povlaku
Typ HU7310
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky DCGT
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DCGT
Označení řezné destičky DCGT 11T304
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N)
Toleranční třída G
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Obsah 30 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3814 11T304
EAN / GTIN 4067263098010
Číslo výrobce GG3814 11T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
mokré max.