• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička DCGT na dokončovací práce 50 ks, HU7315-1, Velikost: 11T308

Artiklové číslo: GG3812 11T308
Nastavit cenu 50 ks (CZK 168,36 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Délka řezné destičky L 9,525 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
ISO kód DCGT 11T308
Provedení lamače třísek AF
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Skupina použití nástroje N
Povlak bez povlaku
Typ HU7315-1
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky DCGT
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DCGT
Označení řezné destičky DCGT 11T308
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N)
Toleranční třída G
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Obsah 50 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3812 11T308
EAN / GTIN 4069515071796
Číslo výrobce GG3812 11T308
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
mokré max.