• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vyměnitelná břitová destička CCGT na střední obrábění 50 ks, HU7310, Velikost: 09T308

Artiklové číslo: GG3806 09T308
Nový produkt
Nastavit cenu 50 ks (CZK 152,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HU7310
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek AM
Počet kusů 50
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 350 mm/min - 600 mm/min
Obsah 260152 HU7310
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCGT 09T308
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití N
Hloubka řezu ap min 0,55 mm
Hloubka řezu ap max 3,25 mm
Počet výměn/řezání 2
Povlak bez povlaku
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Tolerance G
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3806 09T308
EAN / GTIN 4067263097525
Číslo výrobce GG3806 09T308
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
mokré max.