• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička CCGT na střední obrábění 30 kusů, HU7310, Velikost: 09T304

Artiklové číslo: GG3804 09T304
Nastavit cenu 30 ks (CZK 195,10 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3804 09T304
EAN / GTIN 4067263097396
Číslo výrobce GG3804 09T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku