Cenově výhodné balení – vyměnitelné břitové destičky CCGT na dokončovací práce, HB7315-1, 30 ks

Artiklové číslo: GG3801 120402
Nový produkt
Nastavit cenu 30 ks (CZK 232,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HB7315-1
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek AF
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 mm/min - 600 mm/min
Obsah 260062 HB7315-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCGT 120402
Rohový rádius 0,2 mm
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití N
Hloubka řezu ap min 0,15 mm
Hloubka řezu ap max 4,25 mm
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Tolerance G
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3801 120402
EAN / GTIN 4067263092278
Číslo výrobce GG3801 120402
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
kontinuální
 
mokré max.