Vyměnitelná břitová destička TCMT na střední obrábění 50 ks, HB7140-2, Velikost: 16T304

Artiklové číslo: GG3551 16T304
Nový produkt
Nastavit cenu 50 ks (CZK 117,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar tříhranný
Šířka řezné destičky 9,525 mm
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Délka řezné destičky 16,5 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 9,525 mm
Průměr řezných destiček 9,525 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 60 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód TCMT 16T304
Provedení lamače třísek VM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Skupina použití nástroje M
Povlak s povlakem
Typ HB7140-1
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky TCMT 16T304
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 TCMT 16T304
Označení řezné destičky TCMT 16T304
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 3 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Vrtání profilů (BPB)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 50 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3551 16T304
EAN / GTIN 4069515073035
Číslo výrobce GG3551 16T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.