• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění, 30 ks

Artiklové číslo: GG3535 09T304
Nový produkt
Nastavit cenu 30 Pieces (CZK 159,47 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar čtyřhranné
Rohový rádius R 0,4 mm
ISO kód SCMT 09T304
Provedení lamače třísek VM
Hloubka řezu max. ap max 3,25 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Typ HB7130-2
Označení řezné destičky SCMT 09T304
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 30 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3535 09T304
EAN / GTIN 4067263096610
Číslo výrobce GG3535 09T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.