• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička DCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2, Velikost: 11T302

Artiklové číslo: GG3518 11T302
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 141,58 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 2 ks
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Rohový rádius R 0,2 mm
Povlak s povlakem
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek VS
Základní tvar Kosodélníkové
ISO kód DCMT 11T302
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,2 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 2,75 mm
Hloubka řezu ap, min 0,15 mm
Hloubka řezu ap, max 2,75 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 70 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 230 m/min
Posuv min. fz 0,1 mm/ot.
Posuv max. fz 0,3 mm/ot.
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 50 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3518 11T302
EAN / GTIN 4069515074148
Číslo výrobce GG3518 11T302
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný