{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 2 ks | |
| Označení řezné destičky | CCMT 09T304 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Povlak | s povlakem | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | VM | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| ISO kód | CCMT 09T304 | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,2 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 3,25 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,25 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 3,25 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 60 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 200 m/min | |
| Posuv min. fz | 0,1 mm/ot. | |
| Posuv max. fz | 0,4 mm/ot. | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Obsah | 30 ks |
| Katalogové číslo | GG3508 09T304 | |
| EAN / GTIN | 4069515074599 | |
| Číslo výrobce | GG3508 09T304 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |