{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HB7120-1 | |
| Podmínky řezu | kontinuální | |
| Lamač třísek | VS | |
| Počet kusů | 30 | |
| Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 90 mm/min - 290 mm/min | |
| Obsah | 260056 HB7120-1 | |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 09T302 | |
| Rohový rádius | 0,2 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | M | |
| Hloubka řezu ap min | 0,15 mm | |
| Hloubka řezu ap max | 3,25 mm | |
| Počet výměn/řezání | 2 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Tolerance | M | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | GG3500 09T302 | |
| EAN / GTIN | 4067263092278 | |
| Číslo výrobce | GG3500 09T302 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |