{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Šířka upichování w | 5 mm | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 2,5 mm | |
| Typ | HB7020 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan; mosaz; univerzální; Šedá litina (K) | |
| Provedení lamače třísek | GC | |
| Povlak | PVD | |
| Počet přepážek | 50 ks | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5 mm | |
| Délka řezné destičky L | 26,3 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Poloměr rohu, vlevo R | 2,5 mm | |
| Vytvářená šířka drážky m | 5 mm | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,3 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 1,8 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,3 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 1,8 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 60 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 220 m/min | |
| Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití | 60 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití | 140 m/min | |
| Posuv za jednu otáčku, min. f | 0,05 mm/ot. | |
| Posuv za jednu otáčku, max. f | 0,5 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7020 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | C (bez otvoru upnuto shora) | |
| Označení řezné destičky | QNGA050000 | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Obsah | 50 ks | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | GG3325 5 | |
| EAN / GTIN | 4069515096867 | |
| Číslo výrobce | GG3325 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |