• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Vyměnitelná břitová destička KNUX na střední obrábění 30 kusů, HB7130-2, Velikost: 160410R

Artiklové číslo: GG2936 160410R
Nový produkt
Nastavit cenu 30 ks (CZK 204,17 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HB7130-2
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek VM
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 5 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 mm/min - 240 mm/min
Obsah 251036 HB7130-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky KNUX 160410R
Rohový rádius 1 mm
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Hloubka řezu ap min 0,65 mm
Hloubka řezu ap max 4 mm
Počet výměn/řezání 2
Povlak S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2936 160410R
EAN / GTIN 4067263094517
Číslo výrobce GG2936 160410R
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.