• A surcharge was added to this item price.

Vyměnitelná břitová destička CNMG na dokončovací práce 50 ks, HB7130-2, Velikost: 09T304

Artiklové číslo: GG2904 09T304
Nový produkt
Nastavit cenu 50 ks (CZK 104,22 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany 9,525 mm
Průměr řezné desky 9,525 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 80 stupeň
ISO kód CNMG 09T304
Provedení lamače třísek VS
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Skupina použití nástroje M
Povlak s povlakem
Tloušťka řezné destičky 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky CNMG 09T304-VS
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CNMG 09T304-VS
Označení řezné destičky CNMG 09T304-VS
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 50 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2904 09T304
EAN / GTIN 4069515077514
Číslo výrobce GG2904 09T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Obsah:

250050 HB7130-2