• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na dokončovací práce, 30 ks

Artiklové číslo: GG2902 09T304
Nastavit cenu 30 kusy (CZK 133,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky
P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor)
Počet břitů
4 ks
Typ
HB7140-2
Řezný materiál
TK
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel)
Rohový rádius R
0,4 mm
Povlak
PVD
Toleranční třída
M
Provedení lamače třísek
VS
Počet přepážek
30 ks
Mokré maximální
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Základní tvar
Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S
3,97 mm
Provedení řezné destičky
neutrální
Výška řezné hrany
3,97 mm
Průměr řezné destičky d
9,525 mm
Rohový úhel
80 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana)
0 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana)
0 stupně
ISO kód
CNMG 09T304
Průměr Upevňovací díry
3,81 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu
0,3 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max
2,5 mm
Hloubka řezu ap, min
0,25 mm
Hloubka řezu ap, max
3,25 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití
70 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití
230 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f
0,15 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f
0,5 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce
HB7140-2
Druh produktu
Břitová destička
S kódem ISO
ano
Norma
DIN ISO 1832
Směr při použití
neutrální
vhodné pro materiál
Nerezová ocel (M)
Přiřazení dokončování / hrubování
hrubování-dokončování
Způsob upevnění
Otvor
Lamač třísek
ano
Podmínka řezání
silně přerušovaný
Počet možností použití
4 ks
Obsah
30 ks
Obsah
sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2902 09T304
EAN / GTIN 4069515077590
Číslo výrobce GG2902 09T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Obsah:

250050 HB7140-2