{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Široká řezací deska B | 6,35 mm | |
| Tloušťka řezné desky S | 3,97 mm | |
| Délka řezné desky L | 11 mm | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 11 mm | |
| Průměr řezné desky d | 6,35 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 35 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 5 stupeň | |
| ISO kód | VBMT 110304 | |
| Provedení lamače třísek | SS | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | P25 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | HB7035-1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | T (s otvorem, upevněno přes otvor tangenciálně) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | VBMT 110304 | |
| Označení řezné destičky | VBMT 110304 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Zapichování a upichování (EEA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Obsah | 30 ks |
| Katalogové číslo | GG2854 110304 | |
| EAN / GTIN | 4069515078405 | |
| Číslo výrobce | GG2854 110304 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |