Vyměnitelná břitová destička VBMT na dokončovací práce 30 kusů, HB7010-2, Velikost: 110302

Artiklové číslo: GG2852 110302
Nový produkt
Nastavit cenu 30 ks (CZK 232,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Provedení řezné destičky neutrální
Průměr řezných destiček 6,35 mm
Rohový úhel 35 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 5 stupeň
ISO kód VBMT 110302
Provedení lamače třísek SS
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje P10
Povlak bez povlaku
Tloušťka řezné destičky 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky VBMT 110302
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 VBMT 110302
Označení řezné destičky VBMT 110302
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Obsah 30 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2852 110302
EAN / GTIN 4069515078511
Číslo výrobce GG2852 110302
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.