• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička TCMT na dokončovací práce 30 kusů, HB7035-2, Velikost: 16T304

Artiklové číslo: GG2841 16T304
Nastavit cenu 30 kusy (CZK 171,53 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů 3 ks
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak s povlakem
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek SS
Základní tvar tříhranný
ISO kód TCMT 16T304
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,2 mm
Hloubka řezu max. ap max 4 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 4 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 120 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 350 m/min
Vorschub, min. 0,07 mm/ot.
Vorschub, max. 0,25 mm/ot.
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 3 ks
Obsah 30 ks
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2841 16T304
EAN / GTIN 4069515078849
Číslo výrobce GG2841 16T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty