• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 50 ks, HB7010-2, Velikost: 09T308

Artiklové číslo: GG2836 09T308
Nový produkt
Nastavit cenu 50 Pieces (CZK 133,10 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar čtyřhranné
Délka řezné destičky L 9,525 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód SCMT 09T308
Provedení lamače třísek SM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje P10-P30
Povlak bez povlaku
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SCMT 09T308
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SCMT 09T308
Označení řezné destičky SCMT 09T308
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2836 09T308
EAN / GTIN 4069515079044
Číslo výrobce GG2836 09T308
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.