• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7035-2, Velikost: 09T304

Artiklové číslo: GG2835 09T304
Nastavit cenu 30 kusy (CZK 172,43 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek SM
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky B 9,525 mm
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
ISO kód SCMT 09T304
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Hloubka řezu max. ap max 3,25 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,25 mm
Schnitttiefe ap, max. 3,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 80 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 290 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,08 mm/ot.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,3 mm/ot.
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 30 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2835 09T304
EAN / GTIN 4069515079099
Číslo výrobce GG2835 09T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty