Vyměnitelná břitová destička SCMT na dokončovací práce 30 kusů, HB7010-2, Velikost: 09T308

Artiklové číslo: GG2827 09T308
Nový produkt
Nastavit cenu 30 ks (CZK 149,17 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HB7010-2
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek SS
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,07 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 mm/min - 350 mm/min
Obsah 260744 HB7010-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SCMT 09T308
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Hloubka řezu ap min 0,55 mm
Hloubka řezu ap max 3,25 mm
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2827 09T308
EAN / GTIN 4067263092278
Číslo výrobce GG2827 09T308
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.