• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění, 30 ks

Artiklové číslo: GG2809 09T308
Nastavit cenu 30 kusy (CZK 148,83 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 30 ks
Základní tvar Kosodélníkové
Provedení řezné destičky neutrální
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód CCMT 09T308
Provedení lamače třísek SM
Hloubka řezu max. ap max 3,25 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Označení řezné destičky CCMT 09T308
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 2 ks
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 30 ks
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2809 09T308
EAN / GTIN 4069515080088
Číslo výrobce GG2809 09T308
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.