• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CCMT na dokončovací práce, 50 ks

Artiklové číslo: GG2805 09T308
Nový produkt
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 120,34 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů 2 ks
Označení řezné destičky CCMT 09T308
Typ HB7020-2
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak CVD
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek SS
Počet přepážek 50 ks
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 9,7 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 80 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupně
ISO kód CCMT 09T308
Průměr Upevňovací díry 4,4 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,2 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 1,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,55 mm
Hloubka řezu ap, max 3,25 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 140 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 400 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,07 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,25 mm/ot.
Normované označení řezný materiál, 2. priorita P20
Normované označení řezný materiál, 3. priorita P20
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P20
Řezné materiály, označení výrobce HB7020-2
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky CCMT 09T308
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CC09T3083N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití neutrální
vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 2 ks
Obsah 50 ks
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2805 09T308
EAN / GTIN 4069515080293
Číslo výrobce GG2805 09T308
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.