• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – upichovací/zapichovací a drážkovací otočná destička neutrální, 30 ks, HBG25

Artiklové číslo: GG2726 4
Nastavit cenu 30 Pieces (CZK 236,07 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení řezné destičky neutrální
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Druh produktu Zapichovací destička
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Obsah 30 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2726 4
EAN / GTIN 4067263096764
Číslo výrobce GG2726 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.