Upichovací destička neutrální 2,2/50

Artiklové číslo: GG2710 2,2/50
Nastavit cenu 50 ks (CZK 159,12 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HB7130
Počet kusů 50
Hlavní způsob použití M
Rohový rádius R 0,2 mm
Tolerance šířky zápichu w ±0,1 mm
Posuv f 0,07 mm/ot.
Obsah 273115 2,2
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2710 2,2/50
EAN / GTIN 4067263090595

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Upichovací hrot č. 273552273558 a 273562273570.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Šířka zápichu w (mm) / počet ks Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku