• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička TCMT na střední obrábění 50 ks, HBT130, Velikost: 16T304

Artiklové číslo: GG2687 16T304
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 105,36 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Počet břitů 3 ks
Označení řezné destičky TCMT 16T304
Typ HBT130
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak TiCN
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek MM
Počet přepážek 50 ks
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück, HBT130
Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné destičky S 4,12 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 16,498 mm
Výška řezné hrany 3,97 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 60 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupně
ISO kód TCMT 16T304
Průměr Upevňovací díry 4,4 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,3 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 2,5 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu ap, max 4 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 50 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 200 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,05 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,35 mm/ot.
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HW-M25
Normované označení řezný materiál, 3. priorita HW-M25
Řezné materiály, označení výrobce HBT130
Tloušťka řezné destičky T 4,12 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky TC16T3
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 TC16T3
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 5 g
Obsah 50 ks
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2687 16T304
EAN / GTIN 4067263096962
Číslo výrobce GG2687 16T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.