Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění, 30 ks

Artiklové číslo: GG2619 060204
Nový produkt
Nastavit cenu 30 ks (CZK 82,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky 2,38 mm
Délka řezné destičky 6,35 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 6,35 mm
Průměr řezných destiček 5,56 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód CCMT 060204
Provedení lamače třísek MM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Povlak TiCN
Typ HBT130
Tloušťka řezné destičky 2,38 mm
Označení řezné destičky CCMT 060204
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 30 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2619 060204
EAN / GTIN 4067263096238
Číslo výrobce GG2619 060204
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.