{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB7020 | |
Lamač třísek | SM | |
Počet kusů | 30 | |
Hloubka řezu ap | 0,65 mm - 4 mm | |
Posuv f | 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 mm/min - 250 mm/min | |
Obsah | 251038 HB7020 | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | KNUX160410 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | GG2541 160410L/30 | |
EAN / GTIN | 4067263094616 |