{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB7020 | |
Lamač třísek | SG | |
Počet kusů | 30 | |
Hloubka řezu ap | 1,05 mm - 5,5 mm | |
Posuv f | 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 mm/min - 260 mm/min | |
Obsah | 250338 HB7020 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | GG2531 160616/30 | |
EAN / GTIN | 4067263092674 |