{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 4 ks | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Provedení lamače třísek | SS | |
| Počet přepážek | 30 ks | |
| Označení výrobce | CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HB7010-2 | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| ISO kód | CNMG 09T304 | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,3 mm | |
| Hloubka řezu max. ap max | 3,25 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,25 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 3,25 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 170 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 500 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,1 mm/ot. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,4 mm/ot. | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | 30 ks | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | GG2400 09T304 | |
| EAN / GTIN | 4069515083904 | |
| Číslo výrobce | GG2400 09T304 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |