{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Norma |
DIN 6537 L
|
|
| Povlak |
AlTiN
|
|
| Průměr břitu, min. Dc min. |
14 mm
|
|
| Třída tolerance ISO |
m7
|
|
| Celková délka L |
124 mm
|
|
| Délka upínací drážky Lc |
77 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
14 mm
|
|
| Úhel, 1. stupeň |
140 stupně
|
|
| Úhel spirály, min. |
30 stupně
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano, při 25 barech
|
|
| Počet břitů Z |
2
|
|
| Obsah |
sada
|
|
| Počet přepážek |
5 ks
|
|
| Posuv f |
0,15 mm/ot.
|
|
| Mokré minimální |
omezené použití
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL01401015
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Typ upínače |
Čep
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Délka stopky LS |
45 mm
|
|
| Provedení stopky |
HB
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
|
|
| Konfigurovatelný |
ne
|
|
| Tolerance průměru břitu |
Třída tolerance ISO
|
|
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu |
2,55 mm
|
|
| Směr šroubovice |
pravý
|
|
| Stoupání spirály |
76,18 mm
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
VHM
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Toleranční třída |
m7
|
|
| Užitná délka L1 |
56 mm
|
|
| Funkční délka |
101,5 mm
|
|
| Otáčky max. |
1 800 min-1
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plný tvrdý kov
|
|
| Nosič dat |
Bez datového nosiče
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Barevný kroužek |
modrá
|
|
| Druh produktu |
Vrtáky do plného
|
|
| Provedení (×D) |
6×D
|
|
| Doporučená maximální hloubka otvoru |
56 mm
|
|
| Posuv v |
INOX < 900 N/mm2
|
| Katalogové číslo | GG1286 14 | |
| EAN / GTIN | 4067263106661 | |
| Číslo výrobce | GG1286 14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |