• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – TK vrták GARANT Uni Hero s válcovou stopkou DIN 6535 HB, 5 ks

Artiklové číslo: GG1256 6,3
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 1388,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Norma
DIN 6537 K
Povlak
TiAlSiN
Průměr břitu, min. Dc min.
6,3 mm
Třída tolerance ISO
h7
Celková délka L
79 mm
Délka upínací drážky Lc
34 mm
Průměr hřídele DS
8 mm
Úhel, 1. stupeň
140 stupně
Vnitřní chlazení
ano, při 25 barech
Počet břitů Z
2
Obsah
sada
Počet přepážek
5 ks
Posuv f
0,16 mm/ot.
Mokré minimální
vhodný
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00801015
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
44,4 mm
Provedení stopky
HB
Vzduch
omezené použití
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Průměr těla D4
6,3 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
1,15 mm
Směr šroubovice
pravý
Stoupání spirály
30 mm
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h7
Užitná délka L1
25 mm
Funkční délka
61 mm
Hmotnost
52 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
oranžová
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Vrtáky do plného
Provedení (×D)
4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru
24,6 mm
Posuv v
ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1256 6,3
EAN / GTIN 4069515086950
Číslo výrobce GG1256 6,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
190
Hliník (krátké třísky)
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
140
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Maximální univerzálnost a hospodárnost v jednom nástroji. Robustní provedení nástroje a konvexně konkávní zakřivení řezné hrany pro optimální stabilitu nástroje a vlastnosti při lámání třísek v široké škále materiálů. Speciální geometrie prostoru pro třísky a leštěný prostor třísky pro ideální odvádění třísek s nejvyšší procesní spolehlivostí. Ultra hladký povlak TiAlSiN s vysokým výkonem pro efektivní snížení míry opotřebení a tvorby nárůstků na břitu.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC= L2+ 1,5× DC.