• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – TK vrták GARANT Uni Hero s válcovou stopkou DIN 6535 HA, 5 ks

Artiklové číslo: GG1254 4,7
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 1275,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Povlak TiAlSiN
Průměr břitu, min. Dc min. 4,7 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 74 mm
Délka upínací drážky Lc 36 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah sada
Chladicí a mazací prostředek ano
Počet přepážek 5 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení stopky HA
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 29 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1254 4,7
EAN / GTIN 4069515089074
Číslo výrobce GG1254 4,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
190
Hliník (krátké třísky)
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
140
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Maximální univerzálnost a hospodárnost v jednom nástroji. Robustní provedení nástrojekonvexně konkávní zakřivení řezné hrany pro optimální stabilitu nástroje a vlastnosti při lámání třísek v široké škále materiálů. Speciální geometrie prostoru pro třískyleštěný prostor třísky pro ideální odvádění třísek s nejvyšší procesní spolehlivostí. Ultra hladký povlak TiAlSiN s vysokým výkonem pro efektivní snížení míry opotřebení a tvorby nárůstků na břitu.
Jako číslo: 122700.
Tvar HB k dodání za stejnou cenu s č. GG1257.
Typ HB je dostupný až od ≥ ⌀ 3 mm.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC= L2+1,5 × DC.
Položky s cenou v závorce: Odlišná dodací lhůta a minimální objednávané množství 3 ks.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty