• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – TK vrták GARANT Uni Hero s válcovou stopkou DIN 6535 HA, 5 ks

Artiklové číslo: GG1253 3,6
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 1044,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Povlak TiAlSiN
Průměr břitu, min. Dc min. 3,6 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 62 mm
Délka třískové drážky Lc 20 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah sada
Počet přepážek 5 ks
Posuv f 0,1 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 41,2 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Uni
Označení výrobce GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 3,6 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,66 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 30 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 15 mm
Funkční délka 23 mm
Hmotnost 21 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy K
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek oranžová
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 14,6 mm
Posuv v ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1253 3,6
EAN / GTIN 4069515090216
Číslo výrobce GG1253 3,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
190
Hliník (krátké třísky)
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
140
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Maximální univerzálnost a hospodárnost v jednom nástroji. Robustní provedení nástroje a konvexně konkávní zakřivení řezné hrany pro optimální stabilitu nástroje a vlastnosti při lámání třísek v široké škále materiálů. Speciální geometrie prostoru pro třísky a leštěný prostor třísky pro ideální odvádění třísek s nejvyšší procesní spolehlivostí. Ultra hladký povlak TiAlSiN s vysokým výkonem pro efektivní snížení míry opotřebení a tvorby nárůstků na břitu.
Jako číslo: 122450
Tvar HB k dodání za stejnou cenu s č. GG1256.
Typ HB je dostupný až od ≥ 3 mm.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC= L2+ 1,5× DC.
Položky s cenou v závorce: Odlišná dodací lhůta a minimální objednávané množství 3 ks.