• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – rádiusová fréza z tvrdokovu, 5 kusů

Artiklové číslo: GG1125 1,5
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 366,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
656 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza na zápustky
Povlak TiAlN
Průměr břitu Dc 1,5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 4 mm
Poloměr R 0,75 mm
Celková délka L 50 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Úhel šroubovice 30 stupně
Řezný materiál TK
Toleranční třída h10
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 5 ks
Mokré minimální omezené použití
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,006 mm
Hloubka řezu max., Kopírovací frézování 0,075 mm
Mokré maximální vhodný
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 6
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,006 mm
Provedení stopky HA
Vzduch omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Vollradiusfräser
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Rohový rádius R 0,75 mm
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 2
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 5 mm
Funkční délka 32 mm
Hmotnost 21 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR); Rovinné frézy (FPL)
Barevný kroužek Bez
Obsah sada
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Kopírovací frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1125 1,5
EAN / GTIN 4045197736000
Číslo výrobce GG1125 1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
350
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
70
Ocel < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Jako č. 207125.