• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – GARANT Steel stopková fréza TK HPC, 5 ks

Artiklové číslo: GG1057 12
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 2046,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
TiAlN
Strategie obrábění
HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
4
Průměr břitu Dc
12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
26 mm
Celková délka L
83 mm
Průměr hřídele DS
12 mm
Úhel šroubovice
38 stupně
Toleranční třída
f8
Šířka rohového zkosení
0,24 mm
Řezný materiál
TK
Nepodepřená délka A
36 mm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek
5 ks
Mokré minimální
omezené použití
Posuv na zub při lemování fz
0,09 mm
Mokré maximální
vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,07 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
12 mm
Suché obrábění
vhodný
Třída tolerance upínače
h6
Velikost upínače
12
Délka stopky LS
45 mm
Provedení stopky
HB
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1
11,8 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z
4
Směr šroubovice
pravý
Roh / hrana
1
Rohové provedení
Jako fazetka
Úhel rohového zkosení
45 stupně
Dělení břitů
Nestejné
Úhel obloukového řezu max.
53,13 stupně
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice
nestejné
Posuv na zub v
ocel < 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce
P
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
VHM ALCRN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
f8
Užitná délka L1
36 mm
Funkční délka
60,5 mm
Hmotnost
118 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
DIN 6527
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
zelená
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
sada
Faktor korekce fz
2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1057 12
EAN / GTIN 4069515046282
Číslo výrobce GG1057 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování.
K použití v nestabilních obráběcích procesech a při obrábění složitých součástí.
Do 1,5×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

Poznámka:

Jako č. 203057. Nástupce produktu GG1035.