• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – hrubovací fréza HOLEX Pro Steel HPC z tvrdokovu, 5 kusů

Artiklové číslo: GG1052 14
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 1522,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dc (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
TiAlN
Strategie obrábění
HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
4
Průměr břitu Dc
14 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
18 mm
Celková délka L
75 mm
Průměr hřídele DS
14 mm
Úhel šroubovice
38 stupně
Šířka rohového zkosení
0,3 mm
Řezný materiál
TK
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek
5 ks
Mokré minimální
omezené použití
Posuv na zub při lemování fz
0,1 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky
18 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování
18 mm
Mokré maximální
vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,08 mm
Šířka záběru max. ae
1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01401005
Formulář záznamu
Rovná upínací plocha
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
14 mm
Suché obrábění
vhodný
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
55,72 mm
Provedení stopky
HB
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC
Tolerance průměru břitu
tolerance výrobce
Horní odchylka
0 mm
Spodní odchylka
-0,03 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z
4
Směr šroubovice
pravý
Počet rohových verzí
1
Roh / hrana
1
Rohové provedení
Jako fazetka
Úhel rohového zkosení
45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce
N
Dělení břitů
Nestejné
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice
nestejné
Posuv na zub v
ocel < 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru
0 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr
-0,03 mm
Hmotnost
146,238 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
DIN 6527
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
zelená
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
sada
Faktor korekce fz
2
Hloubka řezu min.
0,1 mm
Hloubka řezu použití
Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1052 14
EAN / GTIN 4045197735720
Číslo výrobce GG1052 14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování.
Do 1×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.
Pro maximální možnou hloubku obrábění dbejte na poměr rozměru Ls (délka břitu) / ⌀ (jmenovitá velikost)!
Jako č. 203052.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.