• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – fréza HOLEX Pro Inox HPC, tvrdokov, 5 ks

Artiklové číslo: GG1015 12
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 1757,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
383 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlCrN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 12 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 26 mm
Celková délka L 83 mm
Průměr hřídele DS 12 mm
Úhel šroubovice 35 stupně
Toleranční třída f8
Šířka rohového zkosení 0,3 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 36 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 5 ks
Mokré minimální vhodný
Posuv na zub při lemování fz 0,05 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 12 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 26 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,04 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,4×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201005
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 46,8 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Inox
Označení výrobce HOLEX Pro Inox VHM-Fräser HPC
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 11,6 mm
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Posuv na zub v INOX > 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Funkční délka 26 mm
Hmotnost 114 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu rohová fréza
Obsah sada
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,28 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1015 12
EAN / GTIN 4045197908544
Číslo výrobce GG1015 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro vynikající životnost.
Lze použít s vysokými řeznými rychlostmi, velmi vhodná i na oceli do cca 1100 N/mm2.
Jako č. 203015.