{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek |
ne
|
|
| Průměr hřídele DS |
8 mm
|
|
| Obsah |
Sada / sortiment
|
|
| Počet přepážek |
5 ks
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Průměr břitu, min. Dc min. |
7,3 mm
|
|
| Konfigurovatelný |
ne
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Druh produktu |
Vrtáky pro termální vrtání
|
|
| Provedení límce |
ploché (bez límce)
|
|
| Pro metrický závit M |
M8
|
|
| Tloušťka materiálu min. |
0,7 mm
|
|
| Tloušťka materiálu max. |
2,5 mm
|
|
| Doporučený výkon pohonu |
1,5 kW
|
|
| Doporučené otáčky |
2 300 min-1
|
| Katalogové číslo | GG0753 M8 | |
| EAN / GTIN | 4069515042840 | |
| Číslo výrobce | GG0753 M8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |