Cenově výhodné balení – vrtáky pro termální vrtání (s límcem) Uni, 5 ks

Artiklové číslo: GG0751 M3
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 980,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Průměr hřídele DS 6 mm
Obsah sada
Počet přepážek 5 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Průměr břitu, min. Dc min. 2,7 mm
Konfigurovatelný ne
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Vrtáky pro termální vrtání
Provedení límce standardní (s límcem)
Pro metrický závit M M3
Tloušťka materiálu min. 0,7 mm
Tloušťka materiálu max. 2,5 mm
Doporučený výkon pohonu 0,7 kW
Doporučené otáčky 3 000 min-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG0751 M3
EAN / GTIN 4069515042550
Číslo výrobce GG0751 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vrtáky pro termální vrtání standardní (s límcem), jako č. 080751.
Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.
Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Použití:

Vhodné na ocel, nerezavějící ocel, hliník, měď, mosaz.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964, upínací klíč ER č. 309680, HOLEX tvářecí závitník č. 139130 nebo č. 139180 a držák HOLEX M-Drill č. 080750.