Redukce SW22X24MM vnější:R1/2″ / vnitřní:15-16G pro 22-3 leštěné

Artiklové číslo: GA1516-12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá
Hluboká černá
Barva
Černá
Velikost, Vnější závit
1/2 palce
Druh produktu
Hadicový adaptér
Typ připojení
Vnější závit
Materiál
ocel k zušlechtění

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GA1516-12
EAN / GTIN 4021176300219
Číslo výrobce GA1516-12
L-číslo L80010 2084
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Závitové adaptéry jsou náhradní díly, které umožňují flexibilní spojení různých závitů a poskytují tak flexibilnější možnosti použití.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost