Holínky Total Safety Wellington S5 bílá 44

Artiklové číslo: FW95WHR44
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo FW95WHR44
EAN / GTIN 5036108251988
Číslo výrobce FW95WHR44
L-číslo L01840 166
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Holínky Total Safety Wellington poskytují ochranu S5. Ocelová tužinka a plátek. Bezpečné využití v širokém spektru prezavéředí. Vhodné pro různé pracovní prezavéředí

Charakteristika:

  • Ostruha
  • Zesílená ochrana kotníku
  • Plně vodotěsné
  • Konstukce dvojí hustoty PVC/Nitril
  • Chemická ochrana
  • Ochranná ocelová špička
  • Ocelová stélka odolná proti propíchnutí
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • 100% voděodolné pro udržení nohou v suchu
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S5
  • EN 13832-3: 2018

Materiál:

Horní: PVC/Nitril
Podrážka: PVC/Nitril