Neptune Rigger S5 CI pracovní obuv černá 39

Artiklové číslo: FW75BKR39
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FW75BKR39
EAN / GTIN 5036108159314
Číslo výrobce FW75BKR39
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Maximální ochrana nohou, plně voděodolná obuv zateplená umělým kožíškem, popruhy pro snadné nazouvání. Ocelová špička a mezipodešev, plně nepromokavé, s kožešinovou podšívkou a bočními výstupky pro snadné nazouvání.

Charakteristika:

  • Kožešinová podšívka pro teplo a pohodlí
  • Ostruha
  • Zesílená ochrana kotníku
  • Chemická ochrana
  • 100% voděodolné pro udržení nohou v suchu
  • Izolace proti chladu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Ochranná ocelová špička
  • Ocelová stélka odolná proti propíchnutí
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Chemická ochrana

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S5
  • EN 13832-3: 2018

Materiál:

Horní: PVC/Nitril
Podrážka: PVC/Nitril

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku