Bizflame Work+ FR bunda šedá S

Artiklové číslo: FR741GRRS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FR741GRRS
EAN / GTIN 5036108488162
Číslo výrobce FR741GRRS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tato nehořlavá bunda odolná proti chemikáliím je certifikována podle normy EN13034 a nabízí vynikající ochranu před chemikáliemi a nehořlavost.
  • Je vyrobena z vysoce kvalitní, ošetřené bavlněné tkaniny pro maximální odolnost.
  • Na přední straně má bezpečné zapínání na druk pro rychlé otevírání.
  • Vhodné k nehořlavým kalhotám odolným proti chemikáliím FR417

Charakteristika:

  • Ohnivzdorná vlastnost se nemění.
  • Ochrana před radiací a kontaktním teplem
  • s vysokým podílem bavlny pro větší pohodlí
  • Žebrované pletené manžety pro teplo a pohodlí
  • Skrytá knoflíková léga
  • kontrastní barvy
  • Našitý nehořlavý reflexní pásek prémiové kvality
  • Certifikace CE
  • CE-CAT III
  • Vhodné pro nošení v prostředí ATEX

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku