Polokošile s dlouhým rukávem ohnivzdorná Anti-Static modrá XXL

Artiklové číslo: FR10NARXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Hořcová modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 39 %
Podíl tkaniny, Modacryl 60 %
Podíl tkaniny, Uhlíkové vlákno 1 %
Teplota, Běžné praní 40 °C
Řada Modaflame
Obal volné
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Oblast EX ne
Barva modrá
Složení tkaniny Bavlna; Uhlíkové vlákno; Modacryl
Hustota tkaniny 200 g/m2
Proces mytí Běžné praní
Žehlení Středně horké (<150°)
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Druh produktu Polokošile
Střih Normální
Počet kapes 0 ks
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Dlouhý rukáv
Vlastnosti antistatické
Konečná úprava textilu ne
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FR10NARXXL
EAN / GTIN 5036108161799
Číslo výrobce FR10NARXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Pohodlné pro chladnější počasí a ideální pro pracovníky v průmyslových odvětvích vystavených teplu. Stylový design oděvu má 3 knoflíkové zapínání zakončené žebrovaným límcem a manžetami.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Zapínání na knoflíky
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Žebrovaný límec
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Vynikající barevné stálosti a smršťovací výsledky
  • CE-KAT III
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • K dispozici od velikosti XS

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Knit: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákno x 2 vrstvy
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákno x 2 vrstvy
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Ze stejné série "Modaflame" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku