Stolní váha FCB 15K-3DM, váživost 6 kg; 15 kg, čitelnost 0,002 kg; 0,005kg

Artiklové číslo: FCB 15K-3DM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo FCB 15K-3DM
EAN / GTIN 4045761243521
Číslo výrobce FCB 15K-3DM
L-číslo L40250 103130
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Standardizovaná, pohodlná filozofie ovládání KERN, jednotná pro všechny výrobky z hlediska designu, struktury menu, funkcí tlačítek, připojení rozhraní a protokolu rozhraní.
  • Kompaktní rozměry, výhodné tam, kde je omezený prostor
  • Průmysl 4.0: Pomocí univerzálního portu KERN (KUP) lze vyměňovat data a řídicí příkazy prostřednictvím jednoho rozhraní, které lze připojit ke skříni, nebo prostřednictvím rozšiřujícího boxu KUP prostřednictvím tří paralelních rozhraní.
  • K dispozici jsou následující rozhraní: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth.
  • Dotazování a vzdálené ovládání váhy prostřednictvím počítače nebo systémů CRM/ERP pomocí komunikačního protokolu KERN.
  • Vysoká mobilita: Vhodné pro použití na více místech díky provozu na baterie/dobíjecí baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci.
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): Zadávání dvou horních a dvou dolních mezních hodnot pomocí čtyř tlačítek se šipkami.
  • Vizuální a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
  • Součet hodnot hmotnosti
  • Ochranný kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 252 × 225 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 322×267×91 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,8 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C