Policový regál Matrix, malý, vysoký, se 3 pevnými zásuvkami

Artiklové číslo: F50000062
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Popsaná část Plášť
Materiál Ocelový plech
Barva šedá; červená
Se zásuvkami ano
Počet zásuvek 3 ks
Podstavec konstrukce Žádný prostor soklu
Druh produktu Základní skříň
Hmotnost 19 kg
Situace při instalaci a montáži Vestavní dílec variabilní
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo F50000062
EAN / GTIN 3662424108051
Číslo výrobce F50000062
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Matrice: Modulární úložný systém pro všechny běžné dodávky
  • Individuálně sestavitelný z polic, modulů a příslušenství
  • Systém se skládá z: 8 základních polic, umístitelných nad pneumatikami, 29 variant modulů ve 3 délkách a 2 výškách, 28 variant regálů ve 3 hloubkách, jakož i široká nabídka úložných boxů a příslušenství
  • Pro vyšší produktivitu díky správnému uložení všech dílů
  • Snadná montáž pomocí maticového konfigurátoru
  • Jednoduchá instalace
  • Žádné riziko zranění v důsledku odletujících jednotlivých dílů

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 19