Estantería Matrix, pequeña, alta, con 3 cajones fijos

Número de artículo: F50000062
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Pieza descrita Carcasa
Material Chapa de acero
Color gris; rojo
Con cajones
Cantidad de cajones 3 ud.
Modelo estructura inferior Sin zona de zócalo
Tipo de producto Armario base
Peso 19 kg
Situación de instalación y montaje Elemento de instalación variable
Intervalo de empleo Taller
Configuración Configurado/a
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo F50000062
EAN / GTIN 3662424108051
Número del fabricante F50000062
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Matriz: El sistema de almacenamiento modular para todas las furgonetas comunes
  • Se puede montar individualmente a partir de estanterías, módulos y accesorios
  • Sistema compuesto por: 8 estanterías básicas, colocables sobre neumáticos, 29 opciones de módulos en 3 longitudes y 2 alturas, 28 opciones de estanterías en 3 profundidades, así como una amplia gama de cajas de almacenamiento y accesorios
  • Para una mayor productividad gracias al almacenamiento adecuado de todas las piezas
  • Fácil montaje a través del configurador de matrices
  • Simple instalación
  • Sin riesgo de lesiones debido a las piezas individuales que vuelan

Característica:

  • Peso en kilogramos: 19