Popis:
Pro práci i pro volný čas. Fleece F300 je teplý, pohodlný při nošení a především viditelný a bezpečný.
Charakteristika:
- Odolná protižmolková fleece tkanina
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- 3 kapsy pro uložení věcí
- Interaktivní zip pro zvýšení funkčnosti
- Pružný pas se zajišťovacím kolíčkem
- Elastické manžety pro bezpečné uchycení
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- CE certifikace
- K dispozici od velikosti XS
- Až do velikosti 5XL
- Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
- Kontrastní námořnický límec a zip pro větší styl
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14058 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů