{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Stříbrná šedá | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Řada | EV4 | |
| Označení výrobce | EV4 Leichtes Poloshirt | |
| Obal | volné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Druh produktu | Polokošile | |
| Mezinárodní velikost | XL | |
| Konfekční velikost DE | 54 | |
| Střih | Normální | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Krátké rukávy | |
| Vlastnosti | Prodyšné; Rychleschnoucí |
| Katalogové číslo | EV410MGRXL | |
| EAN / GTIN | 5036108477272 | |
| Číslo výrobce | EV410MGRXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |