EV4 Hi-Vis Expedition Parka bunda oranžová/černá M

Artiklové číslo: EV401OBRM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Oranžová Svítivá oranžová
Řada EV4
Označení výrobce EV4 Hi-Vis Expedition Parka Jacke
Obal volné
Směrnice/označování Značka CE
Barva Oranžová; Černá
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti; Výstražná ochrana
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 2 ks
Funkce zipu Dvoucestný
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Odnímatelná kapuce ano
Mezinárodní velikost, Unisex M
Druh produktu Parka
Typ sáčku Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr spoj se suchým zipem; Zip; Zavazování
Kapuce ano
Vlastnosti Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodloužená záda; Prodyšné; reflexní
Pohlaví Unisex
Konečná úprava textilu ano
Norma EN 342; EN ISO 20471
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo EV401OBRM
EAN / GTIN 5036108501502
Číslo výrobce EV401OBRM
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Bunda EV4 Hi-Vis Expedition Parka je vyrobena z dynamické, voděodolné strečové tkaniny s výplní podobnou peří, která zajišťuje bezkonkurenční teplo a pohodlí.
  • Ergonomický design umožňuje neomezenou volnost pohybu a nabízí tak větší volnost pohybu.
  • Mezi další vlastnosti patří delší zadní díl, vnitřní manžety, sněhový pás, vnitřní šle, dvojitá ochrana proti větru s odvodem vody a odnímatelná, nastavitelná kapuce pro optimální ochranu před nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Charakteristika:

  • Prémiová voděodolná a prodyšná tkanina s mechanickými elastickými vlastnostmi
  • Vodotěsný s podlepenými švy zabraňujícími pronikání vody
  • Extrémně voděodolná povrchová úprava tkaniny Texpel™ Splash Eco bez PFAS, voda se od povrchu tkaniny odráží
  • Podšívka Insulatex™ Pro nabízí vynikající tepelné vlastnosti bez zbytečného zvýšení hmotnosti.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -50 °C
  • Sněhová sukně vytváří bariéru kolem boků, která chrání před deštěm, sněhem a větrem a udržuje vnitřní vrstvy v suchu.
  • Vnitřní rovnátka
  • Kryt s průhlednými panely pro lepší periferní vidění
  • Nastavitelná kapuce kompatibilní s helmou
  • Laserem vyřezané otvory pro lepší ventilaci
  • Vnitřní manžety s nastavitelnou suchou zipovou páskou pro bezpečné uchycení
  • Vodotěsné zipy zabraňující pronikání vody
  • Kapsy na hrudi se zipem
  • Kapsy na zahřátí rukou
  • Záplaty na kapsách s háčky a smyčkami
  • 2 boční kapsy
  • Vnitřní kapsy pro bezpečné uložení
  • Nastavitelný lem se stahovací šňůrkou
  • Prodloužený zadní lem pro lepší krytí
  • Dvojitá ochranná klopa proti nepříznivým povětrnostním vlivům
  • Chránič brady pro zvýšenou ochranu
  • Navrženo s aktivním střihem
  • Snadno uchopitelné táhla připevněná ke všem zipům
  • Odolná, prodyšná, větruodolná a voděodolná tkanina
  • Segmentovaná reflexní páska aplikovaná za tepla pro lepší viditelnost
  • Obousměrný zip pro rychlý a snadný přístup
  • 10 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • Odnímatelná kapuce
  • Tiskový přístup pro firemní branding
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 po 25 praních
  • Certifikováno podle CE
  • Nový styl